Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif pour garniture décorative
Pour fixer les garnitures décoratives et pratiques, les emblèmes, les lettrages, les panneaux et les supports dans l'industrie automobile. En conjonction avec des éléments de fixation mécaniques pour fixer les déflecteurs.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente adhérence
- Ce ruban offre une excellente fiabilité d'application dès qu'il est posé. Une résistance finale très élevée est obtenue après une période de collage de 24 heures
- Adhère parfaitement, même sur des supports rugueux et légèrement irréguliers
Support en mousse
Le ruban amortit les vibrations et permet de compenser les divers comportements d'expansion des différents matériaux.
Niveau de résistance élevé aux températures, aux UV et aux intempéries
- Le ruban adhésif peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- Ne perd pas de force d'adhérence, même à des températures élevées
Température de pose recommandée comprise entre 18 °C et 35 °C
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour fixer les baguettes, les lettrages, les emblèmes, les panneaux et les supports dans l'industrie de l'automobile. Pour fixer les plaques signalétiques sur les machines en conjonction avec des éléments de fixation mécaniques pour fixer les déflecteurs
- Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone
- Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante du ruban adhésif sur le matériau à coller
- La résistance finale optimale est obtenue après 24 heures
- Pour les surfaces sensibles (par ex. PP, PE, caoutchouc) et les surfaces poreuses (par ex. bois, pierre), effectuer des essais préliminaires
- Si des plastiques contenant des additifs de démoulage sont à coller, ces derniers peuvent altérer la couche adhésive. Cela dégrade la force d'adhérence de la colle (essais préliminaires requis)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!