Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Bande adhésive autocollante 3M™ Dual Lock™
Bande adhésive autocollante 3M™ Dual Lock™ - 1
Bande adhésive autocollante 3M™ Dual Lock™ - 2
Bande adhésive autocollante 3M™ Dual Lock™ - 3
Bande adhésive autocollante 3M™ Dual Lock™ - 4
Bande adhésive autocollante 3M™ Dual Lock™ - 5
Bande adhésive autocollante 3M™ Dual Lock™ - 6
Bande adhésive autocollante 3M™ Dual Lock™ - 7
Bande adhésive autocollante 3M™ Dual Lock™ - 8
Bande adhésive autocollante 3M™ Dual Lock™ - 9
Bande adhésive autocollante 3M™ Dual Lock™ - 10

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande adhésive autocollante 3M™ Dual Lock™

Dispositif de fermeture par pression autocollant sous forme de rouleau

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Une forte adhérence, qui peut encore être détachée une fois, est créée par simple pression

  • Le système breveté est composé de bandes de polyoléfine noires avec des têtes semi-sphériques disposées en vagues sur une tige courte

  • Haute résistance au cisaillement

  • Grande longévité, les fixations peuvent être ouvertes et fermées des centaines de fois

  • Bonne adhérence instantanée

  • Résistance élevée à l'humidité

  • Résistance élevée aux solvants

  • Résistance élevée au vieillissement

  • Gain de temps grâce à l'assemblage et au démontage rapides
Indication

La conception avec 40 têtes par cm² peut être combinée avec des homologues avec 26, 40 ou 62 têtes par cm² ; enclenchement audible.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.