Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande avec adhérence par pression
Dispositif amovible pour fixation de divers types d'objets (boîtiers de péage autoroutier, accessoires pour téléphones mobiles, revêtements, moquette, panneaux, systèmes de protection, signalétique, trousses de premiers secours, etc.)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Colle acrylique
Excellente adhérence au métal, au plastique, au verre, à la peinture, au bois, à la pierre
Technique de collage en forme de "champignon"
Pas besoin de pièce femelle parce qu'il adhère à lui-même (bouton poussoir)
Résistance aux températures élevées
Nombreuses utilisations différentes
Adhérence de l'épaisseur (deux bandes ensemble partie adhésive comprise) 5,9 mm
Avant toute utilisation, vérifier la compatibilité de la zone de collage
Véhicules, habitations, bureau, industrie, réparations, etc.
Appliquer le ruban sur une surface exempte de graisse, de poussière, de particules et d'humidité. La température d'application ne doit pas être inférieure à 20 °C. Retirer la doublure de la partie adhésive et coller le ruban sur la surface en appuyant dessus. Afin d'obtenir une adhérence optimale, il est préférable d'appliquer une pression constante pendant quelques minutes, et ne pas mettre de charge sur le ruban pendant environ 2 heures. L'adhérence peut être améliorée en chauffant les sections à 60-80 °C pendant environ 2 minutes. Joindre ensuite les deux sections à coller en appuyant dessus. Pour séparer les deux sections (détachement d'une section), soulever une partie sur un côté
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!