Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
14 article(s) avec 15 versions trouvées
Lampe-stylo élégante et légère avec aimant, raccord et boîtier en aluminium et plastique
Lampe portative mince avec LED COB, aimant, joint à rotule, intensité variable, crochet, peut être chargée via le système de charge magnétique ou par USB-C
Lampe portative mince avec tête de lampe rotative et pliante, LED COB, fonction de gradation, aimant, crochet
Lampe portative avec LED SMD, aimant, crochet rotatif et pliable
Lampe portative mince avec LED COB, 2 aimants
Baladeuse LED puissante avec design compact
Lampe portative mince avec LED COB, aimants intégrés dans la base, clip de maintien et fonction de charge via le système de charge magnétique ou par USB-C
Super-slim, hand-held lamp with folding lamp head, can be charged via magnetic charging system or USB-C
Lampe portative fine avec LED COB, aimant dans le pied et le clip de retenue
Conforme aux exigences ATEX (2014/34/EU) Zone 0/21. Projecteur et lampe de poche séparés, pouvant fonctionner individuellement ou ensemble (300 lumens).
Robust and versatile LED hand-held lamp for a wide range of applications thanks to the high IP66 degree of protection
Dernière technologie de batterie lithium-ion avec temps de charge réduits et des performances longue durée
Système de charge magnétique résistant à la saleté et facile à nettoyer avec réduction importante des risques de panne
Compact hand-held lamp with COB LED, 2 magnets, ball joint in the charging station, hook
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.