Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Dernière technologie de batterie lithium-ion
- Temps de charge court, longue durée d'éclairage
Caractéristiques
- Conception Würth exclusive
- Revêtement bimatière pour une bonne prise en main
- Protection IP65 contre l'eau et la poussière
- Deux crochets pour une grande flexibilité
- Porte-ceinture solide
- Dragonne
- Lumière principale LED COB 3 W, éclairage de tête avec une LED 1 W
- Eclairage sur la tête de lampe - fonction lampe torche
- Commutateur 3 positions - fonction torche, lumière principale, désactivé
- La tête de lampe peut être pivotée de 160°
- Etat de charge de la batterie grâce à un témoin
- Chargement par USB
- Aimant puissant sur la partie inférieure de la lampe
- Alimentation, chargeur pour voiture et câble USB inclus dans la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!