Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Baladeuse LED à batterie WLH 1,5
Conception compacte pour espaces confinés. LED COB 5 W
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Dernière technologie de batterie lithium polymère pour temps de charge réduits et performances longue durée
- Crochet en plastique avec rotation à 360°, pliable
- Joint à rotule avec aimant puissant (inclinaison 45°, rotation 360°)
- Commutateur rotatif (variateur) pour un réglage infini du flux lumineux de la LED COB
Nombre de LED :
- 1 COB LED 5 W
- 1 LED 3 W (fonction lampe torche)
- 5 LED vertes (affichage de la capacité restante)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!