- SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556
- Désignation conforme à la norme AWS A 5.9 : ER 316 L-Si
- Numéro de matériau 1.4430
Métal d'apport soudé avec un pôle courant continu.
Adapté aux cordons de soudure sur les matériaux de base suivants :
1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!