Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Passage pour tuyau Vario
Joint universel en acier inoxydable pour tuyaux et câbles. Acier inoxydable avec technologie de bague super-segment en caoutchouc robuste. Scelle les tuyaux/câbles neufs à installer ainsi que ceux déjà installés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Technologie de bague super segment
- En caoutchouc robuste
- Usage universel
- Le joint peut être facilement réglé
- Moins d'espace de stockage requis
Marquage exact de la plage de diamètres
Permet une étanchéité rapide et fiable avec des temps d'installation plus courts
Divisibilité
Assure également l'étanchéité des tuyaux précédemment installés
Contrôle de couple intégré
Garantit une installation sûre
Profilé en U
Garantit une stabilité maximale
Segments liés à la peau de la membrane
Aucune pièce desserrée lors de l'installation
Bordure de découpe
Retrait simple des segments
Bouchon aveugle inclus
Convient également à la fermeture des ouvertures de réserve
Test d'étanchéité à l'eau
(rapport de test Kiwa A 9091-7a/2010) et d'étanchéité au gaz
(rapport de test Kiwa A 9026-2 / 2011).
Solution universelle pour sceller les conduites d'eaux usées et les tuyaux de fluide dans la plomberie, le chauffage, la climatisation, l'électricité, les conduites souterraines et la construction de pipelines
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!