Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bague d'arrêt DIN 705 acier zingué forme A
DIN 705, forme A et vis sans tête ISO 4027, acier, zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Jusqu'à d1 = 70 mm avec une vis sans tête, supérieur à d1 = 70 mm avec deux vis sans tête
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!