Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bague d'arrêt DIN 705 avec vis DIN 913 acier brut forme A
DIN 705, forme A et vis sans tête DIN 913, acier nu
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Jusqu'à d1 = 70 mm avec une vis sans tête, supérieur à d1 = 70 mm avec deux vis sans tête
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!