Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bâche de peintre Tissu LDPE
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Avantage de la qualité LDPE :
Les films en LDPE (polyéthylène basse densité) sont plus souples et plus lisses que les films en HDPE. Grâce à leur flexibilité/élasticité accrues, les films en LDPE sont plus résistants aux déchirures.
Le point de fusion des films en LDPE se situe entre 105 et 118 °C. Les films en polyéthylène protègent contre tous les types de peintures et de vernis standard. Toutefois, les solvants contenus migrent à travers le film après une exposition prolongée. Malgré tout, les caractéristiques mécaniques sont à peine affectées par cette migration.
Le film n'est pas résistant aux UV, ce qui signifie qu'il doit être protégé des rayons UV. En cas d'exposition aux rayons UV, le produit perd ses propriétés mécaniques au bout de 1 à 2 mois seulement.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour couvrir les grandes surfaces de plancher, les composants et l'équipement qui doivent être protégés de l'humidité, de la poussière, de la peinture, etc., lors des travaux de rénovation et de peinture.
Avec les bâches, la première étape consiste à retirer l'emballage. Déplier la bâche. Elle est prête à l'emploi. Généralement, les films de protection sont conçus pour un usage unique. Toutefois, selon le degré de salissure, ils peuvent être utilisés plusieurs fois. Stockage dans un endroit sec à température ambiante.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!