- Le système de code couleur utilisé pour le nettoyage d'entretien sert de guide. Cela évite de confondre des zones nettoyées et non nettoyées.
- Le bac à poignée bleue est destiné à l'eau de nettoyage propre et le bac à poignée rouge est utilisé pour l'eau sale
- Les graduations (en litres) à l'intérieur du bac facilitent la mesure du contenu
- La grande capacité du bac permet de l'utiliser pour une large gamme de travaux de nettoyage
- La poignée de transport de haute qualité garantit un transport confortable
Utilisation polyvalente comme contenant pour l'eau de nettoyage. Le bac est également adapté au chariot de nettoyage à double bac et sert de bac de remplacement ou de transvasage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!