Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bac de récupération d'huile pour véhicule utilitaire
Bac pratique et fermé pour la collecte d'huile et de liquide avec dispositif de vidange refermable, poignées de transport et ouverture de ventilation en plastique PEHD résistant aux chocs et à la chaleur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistant aux liquides tels que l'huile, l'essence, le diesel, les alcools, les bases, etc.
- Robuste grâce au plastique HDPE résistant aux chocs.
- Résistance thermique de -25°C à +100°C
- Finis les déversements grâce à la conception fermée et au bec. Doté d'une vis de ventilation supplémentaire.
- Les roulettes permettent un positionnement facile et un déplacement sans effort après le remplissage.
Par ex. camionnettes, machines agricoles et camions jusqu'à un volume de remplissage de 30 litres.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!