Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Axe anti-panique, fendu, 9 mm avec trou de perçage à l'avant et rainure longitudinale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Les axes anti-panique sont fendus et utilisés pour connecter deux poignées de porte sur une porte anti-panique
- Cet élément de connexion déplace le loquet de sécurité
- En raison des différentes épaisseurs de porte et profondeurs de pénétration des poignées de porte, ces tiges doivent exister dans différentes longueurs
- Pour les verrous à boulon fendu
Observer la position de verrouillage lors de la sélection des longueurs d'axe. Remarque : les vis de fixation des ferrures doivent également être changées lors de l'utilisation d'axes anti-panique plus courts ou plus longs. Les axes sont marqués conformément aux normes applicables aux systèmes coupe-feu et de protection contre l'incendie.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Une vis sans tête avec axe est utilisée pour maintenir l'élément en place. Ceci implique que l'axe fore la rainure de l'axe.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!