- Pas de charge calorifique
- Stabilité mécanique élevée, même en cas d'incendie
- Mécanisme de verrouillage sans outil
Non certifié conforme DIN 4102 Partie 12 pour intégrité fonctionnelle
Classe d'intégrité fonctionnelle E30, E60 et E90. Système de mise en œuvre spécifique aux câbles conforme à la norme DIN 4102 partie 12, voir Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction.
Pour l'acheminement des câbles dans les faux-plafonds et les murs. Pour une installation au-dessus des plafonds ignifugés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!