Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Attache multi-câble W-KSH 935 plus
Attache multi-câble W-KSH 935 plus - 1
Attache multi-câble W-KSH 935 plus - 2
Attache multi-câble W-KSH 935 plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Attache multi-câble W-KSH 935 plus

En version simple ou double. Compatible avec DIGA® CS-2 POWER

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Système de fixation rapide, économique et esthétique

  • Pose simple des câbles sur les murs, les sols et les planchers intermédiaires

  • Mécanisme de verrouillage automatique pour une repose simple et rapide

  • Encombrement réduit grâce à une conception plate

  • Résistance thermique : -30 à +80 °C

  • Sans halogène ni silicone
Indication
  • Pour utilisation avec clous DIGA : NG CS-2-HFB, réf. 0864 950 227–0864 950 238 et ré f. 0864 951 227–0864 951 238

  • La longueur du clou à utiliser dépend de la fermeté de la surface

Avec approbation d'application ETA-18/0957 en combinaison avec des clous conformes à la norme ETA-12/0452