Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Attache multi-câble W-KSH 935 plus
En version simple ou double. Compatible avec DIGA® CS-2 POWER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Système de fixation rapide, économique et esthétique
- Pose simple des câbles sur les murs, les sols et les planchers intermédiaires
- Mécanisme de verrouillage automatique pour une repose simple et rapide
- Encombrement réduit grâce à une conception plate
- Résistance thermique : -30 à +80 °C
- Sans halogène ni silicone
- Pour utilisation avec clous DIGA : NG CS-2-HFB, réf. 0864 950 227–0864 950 238 et ré f. 0864 951 227–0864 951 238
- La longueur du clou à utiliser dépend de la fermeté de la surface
Avec approbation d'application ETA-18/0957 en combinaison avec des clous conformes à la norme ETA-12/0452
Surfaces adaptées : Substrat en béton (béton standard ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conforme à la norme DIN EN 206, tuile pleine (VZ), brique calcaire pleine (KSV) et acier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!