- Fixation rapide et économique
- Pose simple des câbles sur les murs, les sols et les planchers intermédiaires
- Mécanisme de verrouillage automatique pour une repose simple et rapide
- Encombrement réduit grâce à une conception ultraplate
- Résistance thermique : -30°C à +80 °C
- Sans halogène ni silicone
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests d'arrachement.
Sur substrat en béton (béton standard ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conformément à la norme DIN EN 206 et maçonnerie en tuiles pleines
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!