Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Attache-câble en acier inoxydable AISI 304 Avec verrouillage à bille

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Attache-câble en acier inoxydable AISI 304 Avec verrouillage à bille

Utilisable dans toutes les situations ne permettant pas l'utilisation du plastique, p. ex. en cas de température ambiante élevée ou d'exposition à des produits chimiques puissants

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Pour le regroupement rapide, facile et infini des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.


La construction de la tête à fermeture automatique réduit le temps d'installation



Matériau extrêmement robuste (100 % acier inoxydable)


  • Ne rouille pas

  • Résistant à la chaleur

  • Résistant aux UV

  • Résistance à différents produits chimiques


Aucune abrasion de l'isolant du câble


Tête de verrouillage sécurisée sans dents



Pour une utilisation à des températures extrêmes et dans des environnements difficiles


Niveau de résistance élevé à la corrosion et aux intempéries