Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Serre-câble détectable avec languette métallique
Serre-câble détectable avec languette métallique - 1
Serre-câble détectable avec languette métallique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble détectable avec languette métallique

Détectable à l'aide d'appareils de détection tels que les détecteurs de métaux, les appareils à rayons X ou les systèmes de détection visuelle

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Couleurs fortes


Evite toute contamination causée par les serre-câbles/résidus de serre-câbles lors de la fabrication



Contribue à l'implémentation de la Directive européenne HACCP



Léger creusement à l'intérieur de l'attache


Permet de s'assurer que le serre-câble reste bien en place sur les faisceaux de câbles même en cas de vibrations.



Extrémité de liaison courbée vers le haut (dans la version avec languette métallique)


Filetage rapide et simple dans la tête du serre-câble



Sans halogène



Température de fonctionnement :


-40°C à +85°C

Indication

HACCP = Analyse des risques et maîtrise des points critiques


Un système qui identifie les risques spécifiques et prend les précautions nécessaires pour les contrôler de sorte à minimiser la probabilité de défaillances. Ce système est utilisé dans toutes les situations liées à la production d'aliments destinés aux consommateurs.