Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de réparation de bouchon de vidange 14 pièces
Pour un remplacement rapide et professionnel des bouchons de vidange d'huile en cas de filetage de carter d'huile endommagé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Solution complète pour les bouchons de vidange d'huile endommagés
- Bouchons de rechange coniques de différentes tailles pour une application flexible sur divers types de véhicules
- Joints d'étanchéité en cuivre et joints toriques inclus pour une étanchéité parfaite, sans aucune perte d'huile
- Matériaux robustes et durables pour une réparation définitive des filetages de carter d'huile endommagés
- Pour un remplacement facile et rapide des bouchons de vidange d'huile d'origine
Contenu de la livraison
- Bouchon de vidange d'huile de rechange conique M12 x 1,53
- Bouchon de vidange d'huile de rechange conique M14 x 1,53
- Bouchon de vidange d'huile de rechange conique M16 x 1,53
- Joint d'étanchéité en cuivre M18 x 1,51, d=10 mm (25 pièces)
- Joint torique, diamètre 1/4 pouce (5 pièces)
- Pour une réparation professionnelle et rapide des filetages de carter d'huile endommagés
- Idéal pour une utilisation dans le secteur de l'automobile, en atelier et pendant l'entretien des véhicules
- Le bouchon de vidange d'huile de rechange se compose de 2 éléments
- Visser la partie extérieure, qui comporte le filetage du bouchon de vidange d'huile d'origine, dans le filetage du carter d'huile
- Le filetage légèrement conique assure un assemblage ferme et parfaitement serré, même si le filetage d'origine est abîmé
- Cet assemblage est conçu pour rester en place de façon définitive ; il suffit d'ouvrir la petite vis centrale pour vidanger l'huile
- La vidange d'huile s'effectue par la petite vis centrale
- Remplacer les joints en cuivre ou les joints toriques de la vis centrale à chaque vidange d'huile (inclus dans le contenu de la livraison)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!