Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Jeu de cales de montage 400 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de cales de montage 400 pièces

Assortiment pratique d'aides au montage universel pour l'alignement, le nivellement ou pour une utilisation en tant que plaques de base. Idéal pour garantir un transfert correct des charges lors de l'installation de fenêtres

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Polyvalence : idéal pour garantir un transfert correct des charges lors de l'installation de fenêtres et de portes ou pour le nivellement et l'alignement de fixations intérieures et d'éléments de cloisons sèches

  • Réglable en hauteur : les cales de montage 60 x 40 mm sont disponibles dans des épaisseurs de 1,5 mm, 3 mm, 5 mm et 10 mm, par jeux de 100

  • Cales moulées et pleines en polypropylène (PP), usage intensif
Indication

Calculs de résistance à la compression : 60 x 40 mm = 2 400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg



La capacité de charge du substrat en question est critique pour le calcul de la résistance à la compression, ainsi que la capacité de charge de la cale