Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 32 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 32 pièces

Clé à douille avec embouts à enfoncer dans une boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste, outil ZEBRA® de qualité professionnelle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Vaste assortiment de 32 pièces dans une boîte en métal robuste


  • Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles

  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils précieux restent bien en place pendant le transport

  • Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil


Clés à douille adaptées aux raccords à vis les plus courants


  • L'assortiment 1/4 pouce comprend 12 clés à douilles avec surplats de 4 à 14 mm

  • Les clés à douille pratiques avec embouts à enfoncer sont adaptées à la plupart des types de vis : PH, fendue, six pans mâle (Allen) et TX

  • Une poignée de tournevis est ajoutée à l'assortiment pour plus de commodité


Opération de fixation puissante et efficace


  • Les deux rallonges rigides assurent un transfert de force direct et permettent des mouvements angulaires jusqu'à 8°

  • La rallonge flexible permet également d'accéder à des raccords à vis difficiles d'accès

  • Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée

  • Le cliquet est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr

  • La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis

  • Le levier d'inversion peut être utilisé pour basculer entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire, ce qui permet de travailler d'une seule main


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Les surfaces sont chromées et polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage