Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de clés mixtes à cliquet multi
Kit de 6 pièces incluant les tailles les plus courantes. Plus d'espace pour les doigts et possibilité de contourner les obstacles grâce à l'inclinaison à 15° de la clé polygonale.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le multi-profil est adapté aux cinq entraînements de tête de vis les plus couramment utilisés (métrique 6 pans, métrique carré, métrique bi-hexagonal, impérial 6 pans,TX externe)
- Empreinte : Côté œil, bi-hexagonal, denture fine, 72 dents avec levier inverseur permettant un mouvement horaire et antihoraire
- Matériau : Acier au chrome vanadium
- Surface : Chromée, polie haute brillance
- Géométrie : Décalage de la tête : 15°
- Côté œil coudé à 15°
- Têtes robustes pour applications intensives
Il s'agit là d'un outil spécialisé ; le côté cliquet à œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à un certain niveau.
Desserrer les vis à l'aide du côté fourche. Serrer les vis à l'aide du mécanisme à cliquet côté œil.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!