Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cire molle grise, assortiment
Cire molle grise, assortiment - 1
Cire molle grise, assortiment - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cire molle grise, assortiment

Pour combler les petites zones endommagées qui ne seront pas ultérieurement exposées à des efforts majeurs, en blanc et en gris.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Large gamme de couleurs


Couleurs assorties à une large gamme de couleurs de bois.



Les couleurs peuvent être mélangées


Meilleure correspondance de la nuance de couleur sur les surfaces.



Application simple


Remplissage rapide et facile des petites rayures, fissures et joints ouverts.



Réparation peu coûteuse


Evite un remplacement ou un nouveau traitement de surface coûteux de l'ensemble de la surface.

Indication
  • Convient à une utilisation en intérieur

  • Respecter à la lettre les instructions d'application fournies avec chaque assortiment

  • Remarque : le bois possède une couleur naturelle due à divers facteurs

  • (p. ex. origine, type exact d'arbre, traitement de surface, etc.). Par conséquent, il est impossible d'effectuer une retouche discrète avec une seule couleur de cire.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.