Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cire molle claire, assortiment
Pour remplir les petites zones endommagées qui ne seront pas exposées à des contraintes majeures, dans des nuances marron clair.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Vaste choix de coloris
Couleurs assorties à une large gamme de couleurs de bois.
Les couleurs peuvent être mélangées
Meilleure correspondance entre la couleur et les surfaces.
Facile à appliquer
Remplissage rapide et facile des petites rayures, fissures et joints ouverts.
Réparation économique
Au lieu de remplacer la surface ou de traiter à nouveau toute la surface, ce qui prend du temps.
- Convient à une utilisation en intérieur
- Respecter à la lettre les instructions d'application fournies avec chaque assortiment
- Remarque : le bois possède une couleur naturelle due à divers facteurs
- (p. ex. origine, type exact d'arbre, traitement de surface, etc.). Par conséquent, il est impossible d'effectuer une retouche discrète avec une seule couleur de cire.
Les instructions d'application susmentionnées sont des recommandations basées sur des tests que nous avons effectués et notre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Particulièrement adapté à de nombreux types de bois tendres. Pour combler les fissures du vernis, les éraflures dans la longueur et latérales, les trous, chocs, petites fissures et éraflures ainsi que les petits joints ouverts non soumis à de lourdes charges, comme les côtés, les fonds ou les portes d'armoires, etc.
Retirer une partie de la cire avec le rabot en plastique (réf. 089030530) et traiter la zone correspondante. Retirer l'excès de cire avec le rabot en plastique. Reconstituer les fibres de bois avec des produits de retouche et restaurer le motif ou l'aspect. Enfin, sceller la zone avec du vernis transparent. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!