Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de cales de réglage
Aides au montage professionnelles et polyvalentes pour la pose, le nivellement, l'alignement et plus encore.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Traitement universel : Faciles à couper, percer, clouer, agrafer, etc.
- Contenu : 520 pcs, assorties, hauteurs de 1 à 5 mm. Contient les versions 50 mm et 100 mm pour chaque hauteur (52 pièces par taille)
- Fourni dans un coffret en plastique pratique et réutilisable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!