Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de cales de montage
Assortiment pratique d'aides au montage universel pour l'alignement, le nivellement ou pour une utilisation en tant que plaques de base. Idéal pour garantir un transfert correct des charges lors de l'installation de fenêtres
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Très polyvalent
Pour garantir un transfert correct des charges lors de l'installation de fenêtres et de portes ou pour le nivellement et l'alignement de fixations intérieures et d'éléments de cloisons sèches. Les cales de montage Würth sont une aide universelle pour les travaux d'espacement et de nivellement.
Hauteur réglable
Les cales de montage 60 x 40 mm sont disponibles dans des épaisseurs de 1,5 mm, 3 mm, 5 mm et 10 mm en jeux de 100
Cales moulées et pleines en polypropylène (PP), usage intensif
Calculs de résistance à la compression : 60 x 40 mm = 2 400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg
La capacité de charge du substrat en question est critique pour le calcul de la résistance à la compression, ainsi que la capacité de charge de la cale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!