Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Jeu d'extracteurs de vis, courts 10 pcs
Jeu d'extracteurs de vis, courts 10 pcs - 1
Jeu d'extracteurs de vis, courts 10 pcs - 2
Jeu d'extracteurs de vis, courts 10 pcs - 3
Jeu d'extracteurs de vis, courts 10 pcs - 4
Jeu d'extracteurs de vis, courts 10 pcs - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu d'extracteurs de vis, courts 10 pcs

La solution complète au problème des douilles six pans et des vis TX foirées ou rouillées. Peut souvent s'utiliser également pour des entraînements similaires.
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
Caractéristiques


  • Profil spiralé conique fabriqué avec précision

  • Entraînement 6 pans de 13 mm pour douilles

  • Elargissement limité par le collier

  • Fourni dans une boîte en métal avec alvéole en mousse de haute qualité avec effet de serrage


Idéal pour une utilisation dans les zones difficilement accessibles


grâce à la conception courte



Gains de temps considérables


puisqu'aucun perçage ni soudage n'est nécessaire



Elargissement limité


grâce au collier

Indication

Les extracteurs constituent des solutions parfaitement adaptées à la gestion des écrous ou têtes de vis rouillés, foirés ou endommagés. Une distinction générale est faite entre les applications intérieures et extérieures. L'application intérieure est idéale pour les vis TX ou à six pans mâle. L'application extérieure est principalement adaptée aux profils à tête hexagonale.