Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé mixte métrique Avec empreinte POWERDRIV®, 11 pcs
Outil ZEBRA® à forme extra-longue de qualité professionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment avec clé polygonale et clé mixte, 11 pcs
- L'extrémité ouverte extrêmement résistante inclinée à 15° desserre même les vis grippées
- Clé polygonale coudée à 15° pour laisser plus d'espace pour les doigts
- La clé polygonale comporte 12 dents pour un engagement puissant
- Conforme à la norme DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium éprouvé
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!