Entraînement : Côté œil POWERDRIV bi-hexagonal
Norme : DIN 3113B/ISO 3318
Géométrie : Côté œil : décalage de 10º, mors décalés de 15º
Le modèle étroit a des dimensions extérieures réduites au minimum, des contours arrondis et des bords ébarbés
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface : Chromée, têtes et œil polis
Contenu : 21 pièces
1 clé mixte dans chaque calibre : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!