Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment d'embouts de tournevis CV spéciaux, entraînement de 1/4 pouce et 1/2 pouce 38 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment d'embouts de tournevis CV spéciaux, entraînement de 1/4 pouce et 1/2 pouce 38 pièces

Pour toutes les applications courantes de véhicule.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Contenu de la livraison :


  • 1 profil TS de 38 mm de long (5 branches) avec embout de 1/4'' TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 (un de chaque)

  • 1 profil Ribe avec embout de 1/2'' R7 x 240, R8 x 240, R9 x 100, R10 x 140 mm (un de chaque)

  • 1 profil en T avec embout 1/2'' T40 x 140, T45 x 140, T50 x 140, T55 x 140, T60 x 140, T70 x 140 mm (un de chaque)

  • 1 profil XZN avec embout 1/2'' M9 x 100, M10 x 140, M12 x 140, M14 x 140 mm (un de chaque)

  • 1 douille six pans creux avec embout 1/2'' AF 7 x 230, AF 10 x 140, AF 11 x 140, AF 13 x 140, AF 14 x 55, AF 17 x 55, AF 19 x 55, AF 22 x 55, AF 24 x 55 mm (une de chaque)

  • Embout spécial 1 x 1/2 pouce profil XZN M16 x 55 mm avec alésage (un de chaque)

  • Embout spécial 1 x 1/2 pouce profil XZN M16 x 100 mm (un de chaque)

  • Embout spécial de force 1 x 1/2 pouce profil XZN M18 x 78 mm (un de chaque)

  • 1 profil en T T80 x 100, T30 x 300 mm (un de chaque) avec alésage

  • 1 x douille six pans creux AF 5 x 160 mm avec tête sphérique