Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Aspirateurs/nettoyeurs électriques

Découvrez la puissance d'un nettoyeur de tapis électrique pour un nettoyage en profondeur et efficace des sols, tapis et surfaces textiles. Grâce à nos machines professionnelles de nettoyage de tapis, vous éliminez sans effort la saleté tenace, les taches et les allergènes. Idéal pour une utilisation intensive dans les bureaux, les magasins, l'horeca ou pour les particuliers exigeants.

Acheter un nettoyeur de tapis chez Würth Belux

Würth Belux propose une sélection de nettoyeurs de sols et de tapis électriques de haute qualité, reconnus pour leurs performances et leur durabilité. Nos produits sont conçus pour un usage professionnel ainsi que pour un usage intensif à domicile. Commandez facilement votre nettoyeur de tapis en ligne et profitez de notre livraison rapide, de conseils d'experts et d'un excellent service.

Optez-vous pour une machine de nettoyage de tapis ou pour un produit de nettoyage individuel ?

Pour un nettoyage en profondeur et rapide de grandes surfaces, une machine de nettoyage de tapis électrique est le meilleur choix. Ces machines combinent la technologie de pulvérisation et d'aspiration pour injecter de l'eau et du détergent en profondeur dans les fibres et extraire efficacement la saleté. Les produits individuels comme les sprays sont adaptés pour les petites taches, mais pour un résultat optimal sur de grandes surfaces, mieux vaut choisir une machine de nettoyage de tapis.

Quelles marques de nettoyeurs de tapis proposons-nous ?

Chez Würth Belux, vous trouverez des marques de premier plan telles que :

  • Würth : Notre propre gamme de nettoyeurs de tapis professionnels, reconnue pour sa qualité et sa fiabilité.

Découvrez notre sélection rigoureuse et choisissez l'appareil qui répond le mieux à vos besoins.

Conseils pour choisir un nettoyeur de tapis

Lors du choix d'un nettoyeur de tapis électrique, il est important de tenir compte de :

  • Capacité : La taille des réservoirs pour une utilisation prolongée sans interruption.
  • Puissance d'aspiration : Déterminante pour un temps de séchage plus rapide et de meilleurs résultats de nettoyage.
  • Facilité d'utilisation : Pensez à la mobilité, au poids et à la longueur du tuyau.
  • Accessoires : Certains modèles sont équipés de buses supplémentaires pour nettoyer les sièges ou les escaliers.

Vous n'êtes pas sûr du nettoyeur de tapis qu'il vous faut ? Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller !

Description du produit

Un nettoyeur de tapis électrique fonctionne selon le principe de l'injection-extraction : un mélange d'eau et de détergent est pulvérisé dans les fibres du tapis, puis immédiatement aspiré avec la saleté. Cela permet de nettoyer non seulement la surface, mais aussi les couches plus profondes du tapis ou de la moquette.

Spécifications

Nos machines de nettoyage de tapis se distinguent par :

  • De grands réservoirs pour l'eau propre et l'eau usée
  • Des moteurs puissants pour une aspiration maximale
  • Un design ergonomique pour un confort d'utilisation optimal
  • Des systèmes de tuyaux flexibles pour atteindre les endroits difficiles d'accès

Consultez toujours les détails techniques de chaque modèle pour choisir l'appareil parfait pour votre situation.

Manuels et brochures

Chaque nettoyeur de tapis de notre assortiment est livré avec un manuel d'utilisation complet. Vous y trouverez des instructions claires pour l'installation, l'utilisation et l'entretien. Vous pouvez également télécharger des brochures produits et des fiches techniques via les pages produits.

Nettoyeur de sièges et nettoyeur de tapis

Beaucoup de nos nettoyeurs de tapis sont polyvalents et peuvent également être utilisés comme nettoyeurs de sièges. Avec les bons accessoires, vous pouvez facilement nettoyer les meubles en tissu, les garnitures automobiles et d'autres surfaces textiles. Un appareil, des applications infinies !

Questions fréquemment posées

Comment nettoyer moi-même mon tapis ?

  • Commencez par passer soigneusement l'aspirateur pour éliminer les saletés en surface.
  • Utilisez un nettoyeur de tapis et travaillez en bandes superposées de manière méthodique.
  • Laissez sécher complètement avant de marcher à nouveau sur le tapis. Utilisez un ventilateur si possible pour accélérer le séchage.

Quelle est la différence entre un nettoyeur vapeur et un nettoyeur de tapis ?

Un nettoyeur vapeur désinfecte les surfaces avec de la vapeur chaude, mais élimine moins efficacement la saleté en profondeur des tapis. Un nettoyeur de tapis électrique pulvérise de l'eau et du détergent en profondeur dans les fibres et aspire activement la saleté, assurant ainsi un nettoyage beaucoup plus en profondeur.

À quoi faut-il faire attention lors du choix d'un nettoyeur de tapis ?

Veillez à considérer les éléments suivants :

  • La capacité des réservoirs
  • La puissance d'aspiration et le temps de séchage
  • La facilité d'utilisation
  • La présence éventuelle d'accessoires tels que des buses pour meubles

Ainsi, vous choisissez un appareil parfaitement adapté à vos besoins et à vos attentes.

Besoin d'aide pour choisir le bon nettoyeur de tapis ? Contactez nos spécialistes ou découvrez également nos produits de nettoyage.