Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE®
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE® - 1
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE® - 2
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE® - 3
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE® - 4
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE® - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE®

Aspirateur-souffleur à batterie multifonction compact et portatif avec certification L et nettoyage semi-automatique du filtre pour une utilisation mobile

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Deux niveaux de puissance : mode MAX pour une puissance maximale ou mode ECO pour une autonomie plus élevée de la batterie

  • Conçu pour aspirer et extraire les copeaux, les particules et la poussière

  • Multifonction : fonction de souffleur pour l'extraction des poussières et le séchage de la matière

  • La certification de catégorie de poussières L garantit une efficacité de récupération de la poussière de 99 %, conformément à la norme EN 60335-2-69

  • Puissance d'aspiration constante et durée de vie du filtre élevée grâce au nettoyage semi-automatique

  • Facilité d'utilisation avec des machines électroportatives grâce à l'adaptateur d'aspiration fourni

  • Logements intégrés pratiques pour le rangement du suceur à fente, du suceur pour siège et de l'adaptateur d'aspiration pour machines électroportatives

  • Bandoulière pour un meilleur confort de transport lors des déplacements

  • Carter robuste avec protections en caoutchouc antidérapant n'endommageant pas la surface de pose