Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ascenseur de travail mobile
Facile à déplacer, la hauteur peut être réglée jusqu'à une hauteur de travail d'environ 4 m sans électricité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Travail en toute sécurité grâce au garde-corps sur tout le pourtour
- Réglage simple et infini de la hauteur au moyen d'un ressort de pression à gaz
- Toujours prêt à l'emploi, faible entretien et respect de l'environnement, car aucune électricité, batterie ou huile hydraulique n'est nécessaire
- Dimensions compactes : compatible avec une porte, rangement peu encombrant
- Porte-outils rabattable sur le garde-corps
- Panneau pour plancher adapté au système d'armoire de rangement 4.4 ou simplement au rangement des outils et consommables
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!