Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Electrodes d'extraction PinPuller® Power
Electrodes d'extraction PinPuller<SUP>®</SUP> Power - 1
Electrodes d'extraction PinPuller<SUP>®</SUP> Power - 2
Electrodes d'extraction PinPuller<SUP>®</SUP> Power - 3
Electrodes d'extraction PinPuller<SUP>®</SUP> Power - 4
Electrodes d'extraction PinPuller<SUP>®</SUP> Power - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Electrodes d'extraction PinPuller® Power

Conception robuste pour la rectification de déformations importantes sur les tôles de carrosserie de véhicules

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Vaste plage d'applications :


  • Marteau à inertie lourd

  • Pièce d'extraction pour gabarit de redressement

  • Barre d'extraction


Les rainures de grille permettent de fixer correctement le croisillon d'extraction en n'importe qu'elle position.



Les différentes électrodes se soudent et se désolidarisent rapidement par mouvement de torsion


Gain de temps



Des électrodes placées à 9 mm d'intervalles les unes des autres assurent une répartition optimale de la force.



Contrairement au système Wiggle Wire, les électrodes à broche peuvent être soudées plus de 500 fois.



Chaque électrode est dotée d'un palier d'appui isolé ; seule une puissance de soudage minimale est nécessaire. La chaleur transférée à la tôle est donc ainsi réduite.

Indication

Avant la première utilisation, retirer le revêtement en laiton se trouvant à l'extrémité des électrodes.