Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Armoire à tiroirs BASIC 700 S
Armoire à tiroirs robuste pour le stockage des outils, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords
- Caisson fermé sur le dessus et le dessous
- Profondeur de l'armoire : 703 mm
- Largeur du caisson : 722 mm
- Disponible avec différentes hauteurs
- Surface protégée par un panneau protecteur à revêtement plastique de 8 mm
- Système de verrouillage centralisé pour protéger le contenu contre le vol
- Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux
- Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement
- Capacité de charge des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément
- Rangées de fentes pour l'insertion de séparateurs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!