Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic primaire universel
Mastic primaire universel avec couches épaisses et protection active contre la corrosion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Apprêt universel garnissant pour isoler les zones de ponçage.
- Film épais avec excellente capacité de remplissage
- Excellentes propriétés de ponçage à sec
- Ponçage humide ou à sec possible
- Excellentes propriétés d'adhérence
Pulvérisation fine
- La pulvérisation est possible à courte distance
- Pulvérisation uniforme et nette
- Résidus de pulvérisation optimisés et réduits
Excellente stabilité
- Facile à traiter après application.
- Compatible avec de nombreux systèmes de revêtement différents
Protection anticorrosion active
- Compatible avec les peintures à base de solvant ou à base aqueuse
Ne convient pas aux surfaces en plastique en PE, PP, mélanges PP (par ex. PP/EPDM). Prétraiter ces surfaces avec un agent d'adhérence plastique.
NE PAS utiliser sur des revêtements thermoplastiques.
NE PAS ajouter de mastic UP universel bicomposants.
Température d'application idéale environ +18 °C à 25 °C. Vérifier la compatibilité et l'adhérence avant l'application.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits.
Réparations localisées, réparations de dommages après accident, réparation de carrosserie, peinture.
La surface doit être sèche, désoxydée et exempte de graisse et de poussière.
Prétraiter les surfaces en conséquence
- Acier (nettoyé et poncé)
- Acier zingué (galvanisé à chaud, galvanisé en ligne et galvanisé, nettoyé et poncé)
- Aluminium, aluminium souple (nettoyé et poncé)
- Surfaces en polyester (nettoyées et poncées)
- Peintures anciennes ou d'usine (nettoyées et poncées)
- Divers plastiques : Comme il existe de très nombreux types de plastique différents disponibles sur le marché, la compatibilité avec le matériau de base doit être vérifiée à l'avance dans chaque cas
Application
- Avant utilisation, agiter soigneusement l'aérosol pendant 2 minutes à partir du moment où les billes de mélange sont audibles
- Appliquer l'apprêt universel en couches croisées avec une distance de pulvérisation de 10 à 15 cm
- Epaisseur de couche sèche jusqu'à 150 μm. (environ 2-3 passes de pulvérisation)/35 µm par passe de pulvérisation
- Laisser un intervalle d'environ 5 minutes entre les passes de pulvérisation pour une aération intermédiaire jusqu'à obtenir une finition mate.
- Finition optimale entre 18 à 25 °C et humidité relative entre 40 à 60 %
- Retourner l'aérosol tête en bas après utilisation et pulvériser jusqu'à ce que la valve soit vide
Séchage
- Degré de séchage 1, sec hors poussière : 2-5 min
- Degré de séchage 3, sec au toucher : 5-10 min
- Ponçage possible : 45 min
- IR : 5-8 min
Traitement ultérieur
Peut être peint avec des revêtements à base de solvant monocomposant ou à base aqueuse, et des couches de finition monocomposant ou bicomposants. Toujours vérifier la compatibilité au préalable.
Ponçage
- Pour le ponçage à sec avec un outil électrique, il est recommandé d'utiliser des disques souples avec support en mousse P 360 - P 500 ou des disques abrasifs en maille
- Ponçage humide : P 500 - P 800
- Ponçage à la main avec du papier abrasif : P 500 - P 800
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!