Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Apprêt époxy monocomposant

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Apprêt époxy monocomposant

Protection anticorrosion active avec un très bon pouvoir garnissant et une excellente adhérence sur les surfaces métalliques

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Excellente adhérence en combinaison avec les joints à base de PU et MS polymères

  • Grande stabilité

  • Pouvoir isolant contre l’humidité

  • Excellentes propriétés de ponçage à sec

  • Séchage très rapide et facile à poncer

  • Peut être surcouché mouillé sur mouillé avec un apprêt garnissant

  • Peut être surcouché avec des mastics polyester de carrosserie

  • Peut être surcouché avec des teintes de base solvantées et à base aqueuse disponibles dans le commerce, ainsi que des couches de finition monocomposant et bicomposant
Indication

Température d'application idéale environ +18 °C à 25 °C. Vérifier la compatibilité et l'adhérence avant l'application. Si nécessaire, appliquer l'agent d'adhérence plastique SR réf. 5867000125 sur les surfaces en plastique. Ne convient pas au polychlorure de vinyle (PVC), polystyrène (PS), polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et à leurs mélanges (par ex. PP/EPDM).

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits.