Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif d'application
Pour nettoyant désinfectant pour surfaces. Appareil de nettoyage spécial pour désinfecter et nettoyer rapidement et efficacement.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Conception robuste
- 100 % en plastique
- Résiste à la plupart des produits chimiques
Le dispositif d'application peut aussi être utilisé pour pulvériser des liquides fins dans les cavités, les panneaux et les portes.
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Remplir le pulvérisateur de nettoyant désinfectant pour surfaces. Visser le pistolet de pulvérisation sur le bocal de pulvérisation. Insérer le flexible de pulvérisation, avec le cran orienté vers le bas, dans le pistolet et visser d'un quart de tour vers la droite. Raccorder le pistolet de pulvérisation à l'alimentation en air comprimé. Pression de fonctionnement idéale : 3 à 6 bar.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!