Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Appareil de remplissage combiné
Appareil de remplissage pour une application de lubrifiant professionnelle, économique et propre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Adapté au remplissage :
- Cartouches Lube-Shuttle avec un adaptateur de remplissage
- Pompes à graisse manuelles
- Pompes à une main
- Unités de lubrification avec raccord de remplissage conforme à la norme DIN 1283
Les graisses jusqu'à NLGI Classe 2 disponibles dans le commerce peuvent être utilisées. Nous excluons expressément toute autre utilisation.
Lube-Shuttle® est une marque déposée de MATO GmbH & Co KG.
L'appareil de remplissage combiné est compatible avec les cartouches Lube-Shuttle® en association avec un adaptateur de remplissage, des pompes manuelles, des pompes à une main et des unités de lubrification avec raccord de remplissage conforme à la norme DIN 1283, avec possibilité d'utiliser des graisses jusqu'à NLGI classe 2 disponibles dans le commerce.
- Ouvrir le récipient de graisse et enfoncer fermement le piston de séquence de graissage dans la graisse.
- Placer le couvercle de centrage sur le récipient de graisse.
- Desserrer les 3 vis de serrage et faire glisser le coulisseau de centrage vers l'intérieur (vers le centre).
- A l'aide des boulons, pousser les griffes de fixation vers l'extérieur aussi loin que possible.
- Placer ensuite le capuchon de centrage sur le récipient de graisse de manière que les griffes de fixation soient à l'extérieur
- et les coulisseaux de centrage se trouvent à l'intérieur du récipient de graisse.
- Pousser les coulisseaux de centrage vers l'extérieur à l'aide de la vis de serrage jusqu'en butée. (Le couvercle se centre
- automatiquement sur le récipient de graisse)
- Maintenir la vis de serrage enfoncée vers l'extérieur et faire glisser la griffe de fixation vers l'intérieur aussi loin que possible
- à l'aide du boulon. Serrer fermement la vis de serrage.
- Fixer les 2 vis de serrage et les boulons restants comme décrit ci-dessus.
- ATTENTION !! Vérifier que le capuchon de centrage est bien en place sur le récipient de graisse.
- La pompe peut maintenant être poussée à travers l'étrier et fixée au moyen de vis
- de serrage.
- Le dispositif de remplissage combiné est maintenant prêt à l'emploi.
- Enfoncer le dispositif de lubrification muni du raccord de remplissage sur la buse de remplissage du dispositif. La buse de remplissage est dotée
- d'une valve de blocage.
- La graisse repousse automatiquement le manchon d'étanchéité dans le récipient de graisse pendant le processus de remplissage. La
- tige de piston du récipient de graisse doit être complètement insérée avant le remplissage. Dès l'augmentation
- de la résistance au niveau du levier à main du dispositif de remplissage, le processus de remplissage est terminé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!