Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Appareil de découpe pour tige filetée
Coupe tige filetée pour la coupe simple de tiges filetées de calibre M6, M8 et M10.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Fermeture à levier
Poignée ergonomique
Support profilé
Butée réglable
Aucun endommagement du filetage lors de la coupe
Aucune déformation de l'arête de coupe.
Conception idéale
Petit, maniable et compact.
Aucune étincelle
Possibilité d'utilisation dans les zones de protection anti-incendie.
Coupe nette sans ébavurage
- Coupe facile sans nécessiter de force importante
- Un écrou peut être mis en place immédiatement après la coupe
La règle de mesure ajustable de 65 cm peut être alignée sur la gauche ou sur la droite
Butée d'angle réglable de façon facile et rapide.
Pour tiges filetées en acier doux de 6,6 à 60 kg/mm2.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!