Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Unité de soudage PinPuller-Spot avec écran LCD
Poste de soudage universel pour tous les travaux d'élimination des bosses sur carrosserie en acier.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ecran LCD pour une indication simple de l'état avec une sélection de programmes prédéfinis
Modification rapide des valeurs de réglage d'autres outils ou modification des paramètres
Réglage précis de la durée de soudage et du courant de soudage pour des résultats reproductibles
Commande numérique et changement de phase
Protection anticorrosion préservée
Le temps de soudage extrêmement court de 0,01 seconde évite les brûlures à l'arrière de la tôle.
Les outils sont toujours prêts à l'emploi
Changements éliminés grâce à deux sorties indépendantes pour différents outils d'élimination des bosses, par exemple pistolet de soudage.
Simple et flexible
Requiert uniquement un raccordement secteur de 230 volts
Convient également aux outils sans bouton de déclenchement
Passage en mode automatique dans un délai de 0,5 seconde
- Soudage par électrode PinPuller
- Soudage d'un fil ondulé
- Compression avec électrode en cuivre
- Rétraction avec électrode de carbone
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!