Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
KALTSCHMELZ® KSG-E Caravan Pour l'insertion sans adhésif d'ancrages en plastique positionnables de manière variable dans des panneaux légers sans cadre
Pour l'insertion sans adhésif d'ancrages en plastique positionnables de manière variable dans des panneaux légers sans cadre. Comme point de connexion à vis et comme préparation pour le montage des raccords
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Application rapide
- L'ancrage peut être inséré en quelques secondes seulement.
- Plus besoin d'attendre que la colle sèche - le raccord peut être soumis à des charges après quelques secondes seulement.
Autorise des valeurs d'extraction élevées pour les panneaux légers
Applications polyvalentes
- Large gamme d'ancrages pour différentes épaisseurs de panneau
- Ancrages pour fixer les vis pour panneaux de particules, vis Euro
- Connecteurs de câble pour BMW
Facile à utiliser
L'appareil doit simplement être réglé à l'aide de la bague de sélection sur l'un des deux diamètres d'ancrage (connecteur coupelle ou ancrage à vis) - aucun autre réglage n'est nécessaire.
Résultats de travail reproductibles
Une fois réglé, le dispositif fournit des résultats de travail uniformes.
Economique
- Résultats économiques pour l' ancrage COLDMELT ®
- Pas de coûts supplémentaires pour la colle
Technologie COLDMELT®
L'application de vibrations mécaniques dans la gamme des ultrasons (20 500 Hz) met en mouvement les ancrages COLDMELT®. Cela les fait fondre au niveau des points de contact avec le bois grâce à la chaleur de friction et les lie avec la structure poreuse du matériau en bois.
- Percer un trou avec le foret spécial (en suivant les instructions)
- Nettoyage du trou :
- Insérez l' ancrage COLDMELT ® dans le trou
- Assurez-vous que l' ancrage COLDMELT ® est bien en place en appuyant fermement
- Appliquez le dispositif COLDMELT ® et fixez l'ancrage au panneau
- Le panneau peut être utilisé à d'autres fins immédiatement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!