Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Machine pneumatique pour inserts taraudés PEG 312
L'appareil pneumatique pour inserts taraudés le plus petit et léger pour serrer et desserrer rapidement et facilement les inserts taraudés en aluminium, acier et acier inoxydable de diamètre M3 - M12
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Remplacer les mandrins filetés rapidement et sans outils
Système à fixation rapide
Réglage de frappe simple
avec échelle de frappe claire
Facile à utiliser
Léger
Pas besoin de commuter
Système de serrage et desserrage automatique pour inserts taraudés
Adapté à une utilisation fixe
Crochet de suspension
Sans torsion du flexible d'alimentation
Option de désactivation pour alimentation en air à 360°
Pas d'activation accidentelle
Bouton de desserrage supplémentaire à l'arrière du boîtier
- Tirants et embouchures non inclus dans la livraison
- Pour les inserts taraudés en acier inoxydable jusqu'à M10
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!