Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Antirouille ROST OFF ICE PLUS
L'effet de craquage à très basse température avec un choc cryogénique unique jusqu'à -60 °C permet le démontage des organes et raccords mécaniques vissé fortement rouillés ou grippés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Fait craquer la rouille
- Le choc cryogénique à froid provoque un retrait thermique des pièces à desserrer, ce qui entraîne l'apparition de microfissures dans la couche de corrosion.
Capillarité exceptionnelle pour des propriétés de pénétration très efficaces
- Huile pénétrante hautement efficace adaptée à une utilisation à basse température. Pénètre au cœur même des organes mécaniques et facilite l'élimination au moyen d'additifs lubrifiants à base de nitrure de bore.
Protection anticorrosion longue durée
- Les additifs puissants protègent contre la corrosion en cas de condensation et favorisent une conservation durable de la surface.
Buse de pulvérisation multifonctionnelle pour une application ciblée et généralisée du produit. Jet brouillard large ou jet précis puissant
Sans microplastiques
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour desserrer sans dommages les raccords à vis extrêmement rouillés et oxydés sur les véhicules légers, les poids lourds, les machines agricoles et les engins de chantier, ensembles et appareils.
Eliminer autant que possible les salissures grossières. Agiter avant utilisation. Pulvériser directement le produit le plus près possible des pièces grippées. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, répéter le processus 2-3 fois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!