Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Anneau de levage articulé GK 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Anneau de levage articulé GK 10

Point de fixation pour les charges

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Facteur de sécurité 4 dans tous les sens de charge

  • Peut pivoter à 360°

  • Peut être vissé à l'aide d'une clé mixte

  • Résistant à 100 % aux fissures

  • Catégorie de qualité QC 10
Indication

Le pontet pour sangle doit toujours être vissé à fond dans le composant. En cas de tension axiale, une déviation de +/-5° avec une réduction de 10 % de la capacité de charge est admissible.

  • Pour un levage de charge sûr conformément à la Directive sur les machines 2006/427EG

  • Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge