- Facteur de sécurité 4 dans tous les sens de charge
- Peut pivoter à 360°
- Peut être vissé à l'aide d'une clé mixte
- Résistant à 100 % aux fissures
- Catégorie de qualité QC 10
Le pontet pour sangle doit toujours être vissé à fond dans le composant. En cas de tension axiale, une déviation de +/-5° avec une réduction de 10 % de la capacité de charge est admissible.
- Pour un levage de charge sûr conformément à la Directive sur les machines 2006/427EG
- Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677
- Conçu pour 20 000 changements de charge
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!