Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de dérivation ALW pour supports d'installation de fenêtres JB-DK
Les supports de dérivation sont utilisés pour fixer les supports d'installation de fenêtres JB-DK à la maçonnerie en brique alvéolée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau : acier zingué galvanisé
- Avec deux vis autoformeuses M5 x 9 mm, TX25
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!