Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ancrage EH
Les ancrages fer-bois sont utilisés pour la fixation/protection contre l'aspiration du vent de poutres, contre-lattes ou pannes en bois sur les poutres en T en acier. Ils doivent être fixés sur les deux côtés comme retenues de position afin d'empêcher le désengagement des extrémités clouées en place des solives d'acier.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistance à la traction Rm ≥ 330 N/mm²
- Allongement à la rupture A80 ≥ 19 %
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 20 µm])
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Marquage CE selon EN 14545:2009-02
La largeur d'élément en bois minimum dépend des fixations sélectionnées. Le jeu au bord des clous, vis et boulons doit être respecté selon la norme EC5 ou l'agrément correspondant. Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Marquage CE selon EN 14545:2009-02
Pour la fixation/protection contre l'aspiration du vent de poutres, contre-lattes ou pannes en bois sur les poutres en T en acier.
Fixations adaptées
- Clous à peigne/cannelés selon EN 14592 : 4,0 x ≥ 40 mm
- Vis de suspension pour solive ASSY selon ATE 11/0190 : 5,0 x ≥ 40 mm
- Vis mixte ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 12 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : M12
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!